Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserspüler K40 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserspüler K40 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine,
Gläserspüler K40 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine,
Gläserspüler K40 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine,
Gläserspüler K40 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine,
Artikel-Nr.:
     2813-394-7634
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233009
EAN/GTIN:
     8711369233009
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Gläserspüler K40 mit Spülmittelpumpe. Professionelle Geschirrspülmaschine, einfach zu Bedienen, zu warten und zu reinigen.
(abhängig von Wasserdruck). Gehäuse komplett aus Edelstahl, mit höhenverstellbaren Füßen. Ausgestattet mit einem Boiler und einem Heizelement im Wassertank. Waschwassertemperatur: 62 ° C, Spülwassertemperatur: 85 ° C. Perfekt zum Waschen von Tellern, Besteck, Gläsern, Bechern, Tabletts usw. Geeignet für Körbe von 400x400 mm, und Gläser bis zu 290 mm Höhe. Getrennt rotierende Sprüharme aus Edelstahl zum Waschen und Spülen. Ausgestattet mit einer soliden doppelwandigen Tür. Zum vollständigen Öffnen der Türe benötigen Sie 325 mm Platz. Kesselkapazität von 3.5 Liter (2,5 kW), Tankinhalt von 17 Liter (2,5 kW). Wasserpumpe (0,1HP) mit IP44 Schutzklasse. Mit Thermometer zum Ablesen der Kesseltemperatur. Gewicht: 39 kg. Zubehör im Lieferumfang des Geschirrspülers. - Korb für Gläser (400x400x (H) 150 mm). - Korb für Gläser mit 40 Stützstiften (400x400x (H) 110 mm). - Besteckkorb (110x110x (H) 130 mm). - Wasserschlauch mit 3 " Innengewindeanschluss (Länge: 150cm). - Ablaufschlauch ø 25mm (Länge: 200cm). - Netzkabel ohne Stecker. - Klarspüler Spender. Edelstahl. -230 V2,8 kW 470x510x(H)710 mm

Weitere Informationen:
Länge:
47.00 cm
Breite:
51.00 cm
Höhe:
71.00 cm
Gewicht:
39.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 1.041,23*
€ 1.186,29*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,02*
€ 1.219,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.186,29*
€ 1.411,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,48*
€ 1.371,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.081,69*
€ 1.287,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,09*
€ 1.259,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,23*
€ 1.239,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.