Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchenvitrine rund 360L. Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchenvitrine rund 360L. Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.
Kuchenvitrine rund 360L. Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.
Kuchenvitrine rund 360L. Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.
Kuchenvitrine rund 360L. Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.
Kuchenvitrine rund 360L. Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7648
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233832
EAN/GTIN:
     8711369233832
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
Kuchenvitrine rund 360L. Gehäuse aus Edelstahl mit gehärteter Doppelverglasung. Zugang durch die selbstschließende Türe.
Umluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer. Ausgestattet mit 4 verstellbaren Glasböden. Helle LED-Beleuchtung an 2 Seiten. Digitaler Temperaturregler und Display. Mit Ein- / Ausschalter. Temperaturbereich: +2 ° / +8 °C. Klimaklasse: 4. Kältemittel: R290. 360 Liter230 V460 W ø 680x(H)1750 mm

Weitere Informationen:
Länge:
68 cm
Breite:
68 cm
Höhe:
175 cm
Durchmesser:
68 cm
Gewicht:
122.40 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.764,57*
€ 1.956,29*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 1.819,93*
€ 2.010,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.010,93*
€ 2.393,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.984,77*
€ 2.361,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.899,86*
€ 2.260,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,07*
€ 2.205,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,93*
€ 2.165,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.