Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülmaschine K 1500, 400 V, N 50/60 Haubenspülmaschine K1500, professionelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülmaschine K 1500, 400 V, N 50/60 Haubenspülmaschine K1500, professionelle
Spülmaschine K 1500, 400 V, N 50/60 Haubenspülmaschine K1500, professionelle
Spülmaschine K 1500, 400 V, N 50/60 Haubenspülmaschine K1500, professionelle
Artikel-Nr.:
     2813-394-7655
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     230312
EAN/GTIN:
     8711369230312
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Spülmaschine K 1500, 400 V, N 50/60
Haubenspülmaschine K1500, professionelle Geschirrspülmaschine!Einfach zu Bedienen, zu Warten und zu reinigen. Wasserverbrauch von nur 2-2,5 Liter pro Zyklus (abhängig von Wasserdruck). Gehäuse komplett aus Edelstahl, mit höhenverstellbaren Füßen. Ausgestattet mit einem Boiler und einem Heizelement im Wassertank. Waschwassertemperatur: 62 ° C, Spülwassertemperatur: 85 ° C. Perfekt zum Waschen von Tellern, Besteck, Gläsern, Bechern, Tabletts usw. Leicht zu öffnen dank einem federunterstützten Hebesystem für die Haube. Die Spülmaschine ist 1830 mm hoch, wenn die Haube angehoben wird. Geeignet für Körbe von 500x500 mm, Gläser bis zu 395 mm Höhe und Teller bis 400 mm. Getrennte, rotierende Sprüharme aus Edelstahl zum Waschen und Spülen. Kesselinhalt von 7,4 Liter (7,5kW), Tankinhalt von 58 Liter (6kW). Leistungsstarke Wasserpumpe (1,5HP) mit IP44 Schutzklasse. Mit separatem Thermometer zum Ablesen der Kessel- und Tanktemperatur. Mit 4 Oberflächenfiltern im Tank und einem Siebfilter, der den Pumpeneinlass abdeckt. Gewicht 111 kg. Zubehör im Lieferumfang des Geschirrspülers. - Korb für Gläser (500x500x (H) 105 mm). - Tellerkorb (500x500x (H) 105 mm). - Besteckkorb (110x110x (H) 130 mm). - Wasserschlauch mit 3 "Innengewindeanschluss (Länge: 150cm). - Ablaufschlauch ø 25mm (Länge: 200cm). - Netzkabel ohne Stecker. - Klarspülerspender. Edelstahl.Haubenspülmaschine K1500 -400 V8,6 kW 750x880x(H)1390 mm

Weitere Informationen:
Länge:
75.00 cm
Breite:
88.00 cm
Höhe:
39.00 cm
Gewicht:
104.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.196,10*
€ 2.433,36*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 2.434,12*
€ 2.661,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.661,06*
€ 3.166,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.631,86*
€ 3.131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.512,76*
€ 2.990,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.457,14*
€ 2.924,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.434,12*
€ 2.896,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.