Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaskocher Kitchen Line, 4 Brenner mit elektrischem Ofen. GN 1/14 Brenner: 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaskocher Kitchen Line, 4 Brenner mit elektrischem Ofen. GN 1/14 Brenner: 2x
Gaskocher Kitchen Line, 4 Brenner mit elektrischem Ofen. GN 1/14 Brenner: 2x
Gaskocher Kitchen Line, 4 Brenner mit elektrischem Ofen. GN 1/14 Brenner: 2x
Artikel-Nr.:
     2813-394-7663
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     225882
EAN/GTIN:
     8711369225882
Suchbegriffe:
Heißluftbackofen
Heißluftofen
Konvektionsofen
Konvektomat
Gaskocher Kitchen Line, 4 Brenner mit elektrischem Ofen. GN 1/14 Brenner: 2x 3,5 kW + 2x 6 kW. Geeignet für
Kochgeschirr: ø 120-300 mm. Kochplatte aus Edelstahl AISI 304. Seiten- und Rückgehäuse aus Edelstahl: AISI 430. Gusseisenroste 335x300 mm, einer für jeden Brenner. Hochwertige Gusseisen Brenner. Im Auslieferzustand eingerichtet. Zur Verwendung mit Erdgas. Düsen zum Umbau für die Verwendung mit Propangas enthalten. Stahlfüße mit rutschfester Oberfläche, einstellbar von 100 bis 165 mm. Gewicht: 82 kg. Konvektionsofen 3 kW/230 V. Edelstahlkammer: 640x370x(H)350 mm, 4 GN 1/1 Einschübe. Abstand zwischen den Einschüben: 75 mm. Inklusive 1 GN 1/1 Rost. Edelstahl.230 V3 kW19 Leistung kW [Hs] 800x700x(H)900 mm

Weitere Informationen:
Länge:
80.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
82.00 kg
Weitere Suchbegriffe: heißluftbackofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.739,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.910,95*
€ 2.274,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.893,95*
€ 2.253,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.816,44*
€ 2.161,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,02*
€ 2.112,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.739,12*
€ 2.069,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.