Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidämpfer Digital NANO 5x GN 2/3 - elektronische Steuerung! Kammerkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombidämpfer Digital NANO 5x GN 2/3 - elektronische Steuerung! Kammerkapazität
Kombidämpfer Digital NANO 5x GN 2/3 - elektronische Steuerung! Kammerkapazität
Kombidämpfer Digital NANO 5x GN 2/3 - elektronische Steuerung! Kammerkapazität
Kombidämpfer Digital NANO 5x GN 2/3 - elektronische Steuerung! Kammerkapazität
Kombidämpfer Digital NANO 5x GN 2/3 - elektronische Steuerung! Kammerkapazität
Artikel-Nr.:
     2813-394-7665
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     223291
EAN/GTIN:
     8711369223291
Suchbegriffe:
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Kombi-Dämpfer
Kombidämpfer
Kombidämpfer Digital NANO 5x GN 2/3 - elektronische Steuerung! Kammerkapazität 5x GN 2/3.
Abstand zwischen den Schienen 67 mm. Anzahl der Lüfter: 1. Elektronischer Timer von 0 bis 999 min. Thermostat bis + 260 ° C. Gewicht: 64 kg.400 V5,4 kW 700x714x(H)628 mm

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
71.40 cm
Höhe:
62.80 cm
Gewicht:
64.00 kg
Weitere Suchbegriffe: Kompaktdämpfer, heißluftdämpfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 1.814,89*
€ 2.046,82*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.855,54*
€ 2.090,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.046,82*
€ 2.435,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.023,68*
€ 2.408,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.918,76*
€ 2.283,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,06*
€ 2.217,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.814,89*
€ 2.159,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.