Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kocher CPG1276F, 6 professionelle Brenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kocher CPG1276F, 6 professionelle Brenner
Kocher CPG1276F, 6 professionelle Brenner
Kocher CPG1276F, 6 professionelle Brenner
Artikel-Nr.:
     2813-394-7666
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     225899
EAN/GTIN:
     8711369225899
Kocher CPG1276F, 6 professionelle Brenner

Weitere Informationen:
Länge:
72.20 cm
Breite:
120.00 cm
Höhe:
90.00 cm
Gewicht:
77.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 2.103,80*
€ 2.204,52*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.155,85*
€ 2.268,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.204,52*
€ 2.623,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.184,38*
€ 2.599,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.123,94*
€ 2.527,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.103,80*
€ 2.503,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.