Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soßenschälchen, 45 ml, 62x24 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soßenschälchen, 45 ml, 62x24 mm, Edelstahl
Soßenschälchen, 45 ml, 62x24 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-7743
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     400012
EAN/GTIN:
     8711369400012
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Soßenschälchen, 45 ml, 62x24 mm, Edelstahl


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
6.20 cm
Breite:
6.20 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
642
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 10,66*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,39*
€ 10,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.