Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soßenschälchen, 115 ml, 73x47 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soßenschälchen, 115 ml, 73x47 mm, Edelstahl
Soßenschälchen, 115 ml, 73x47 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-7745
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     400036
EAN/GTIN:
     8711369400036
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Soßenschälchen, 115 ml, 73x47 mm, Edelstahl


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
7.30 cm
Breite:
7.30 cm
Höhe:
4.70 cm
Gewicht:
0.43 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
289
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 15,87*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,43*
€ 17,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.