Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soßenschälchen, 175 ml, 85x52 mm, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soßenschälchen, 175 ml, 85x52 mm, Edelstahl
Soßenschälchen, 175 ml, 85x52 mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-7746
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     400043
EAN/GTIN:
     8711369400043
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Soßenschälchen, 175 ml, 85x52 mm, Edelstahl


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
8.50 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
5.20 cm
Gewicht:
0.59 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
153
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 20,91*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,11*
€ 21,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.