Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierkorb Chrom, 295x215x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierkorb Chrom, 295x215x60 mm
Servierkorb Chrom, 295x215x60 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7750
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425534
EAN/GTIN:
     8711369425534
Servierkorb Chrom, 295x215x60 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
29.00 cm
Breite:
22.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
193
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 8,49*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,76*
€ 8,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.