Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzregal, rechteckig, schwarz, 205x90x180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzregal, rechteckig, schwarz, 205x90x180 mm
Gewürzregal, rechteckig, schwarz, 205x90x180 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7762
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425770
EAN/GTIN:
     8711369425770
Suchbegriffe:
Gewürzregal
Gewürzregal, rechteckig, schwarz, 205x90x180 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
21 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
18 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
357
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 7,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,58*
€ 7,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.