Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb Basic, rund, Ø 100x, 90 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtkorb Basic, rund, Ø 100x, 90 mm Höhe
Drahtkorb Basic, rund, Ø 100x, 90 mm Höhe
Artikel-Nr.:
     2813-394-7764
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     425817
EAN/GTIN:
     8711369425817
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Drahtkorb Basic, rund, Ø 100x, 90 mm Höhe


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
10.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: korb gastronomie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,57*
€ 5,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,69*
€ 5,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.