Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkorb GN 1/4, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkorb GN 1/4, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Brotkorb GN 1/4, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen
Artikel-Nr.:
     2813-394-7805
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     426722
EAN/GTIN:
     8711369426722
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche
Brotkorb GN 1/4, 65 mm Höhe, braun, aus Polypropylen und verstärkt durch einen Stahlrahmen


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
26.50 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,74*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,34*
€ 12,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.