| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-7838 Herst.-Nr.: 505526 EAN/GTIN: 8711369505526 |
| |
|
| | |
| Pizzabrett mit Griff, 254x340x6 mm Hergestellt aus gepresster Holzfaser, temperaturbeständig bis 175 °C. Durch die hohe Verdichtung der Holzfasern, sind diese Bretter beständiger als normale Holzbretter. Pflegeleicht (kein Einölen oder Bleichmittel erforderlich) Griff mit Loch zum Aufhängen. Verdunkelt sich während des Gebrauchs, was ihm ein natürliches Aussehen verleiht.
Weitere Informationen: | | Länge: | 25.40 cm | Breite: | 25.40 cm | Höhe: | 0.60 cm | Gewicht: | 0.46 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,69* | € 21,68* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 16,96* | € 23,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|