Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelspießer aus Edelstahl, schwarz, 80x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelspießer aus Edelstahl, schwarz, 80x150 mm
Zettelspießer aus Edelstahl, schwarz, 80x150 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-7846
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     513729
EAN/GTIN:
     8711369513729
Suchbegriffe:
Zettelspieß
Zettelspießer
zettelspieß
Zettelspießer aus Edelstahl, schwarz, 80x150 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
8.00 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
297
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 5,76*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,40*
€ 5,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.