Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 0,5 Liter, stapelbar, mit Griff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 0,5 Liter, stapelbar, mit Griff,
Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 0,5 Liter, stapelbar, mit Griff,
Artikel-Nr.:
     2813-394-7864
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     567814
EAN/GTIN:
     8711369567814
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
Hendi Messbecher aus Polypropylen, Inhalt: 0,5 Liter, stapelbar, mit Griff, Länge: 9,5 cm, Breite: 9,5 cm, Höhe: 13,6 cm
Mit seitlicher Skalierung.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
9.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
13.60 cm
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 3,57*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,99*
€ 3,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.