Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratpfanne 240x50 mm, aus Edelstahl/Aluminium/Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratpfanne 240x50 mm, aus Edelstahl/Aluminium/Kupfer
Bratpfanne 240x50 mm, aus Edelstahl/Aluminium/Kupfer
Artikel-Nr.:
     2813-394-7869
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     607060
EAN/GTIN:
     8711369607060
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Bratpfanne 240x50 mm, aus Edelstahl/Aluminium/Kupfer


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
24.00 cm
Breite:
24.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
0.94 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
128
€ 4,95*
ab € 49,18*
€ 62,75*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,05*
€ 64,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.