Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzagitter Ø 430 mm, mit Drahtgitterboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzagitter Ø 430 mm, mit Drahtgitterboden
Pizzagitter Ø 430 mm, mit Drahtgitterboden
Artikel-Nr.:
     2813-394-7880
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     617465
EAN/GTIN:
     8711369617465
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen
Pizzagitter Ø 430 mm, mit Drahtgitterboden


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
43.00 cm
Breite:
43.00 cm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
541
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 10,15*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,93*
€ 10,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.