Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzabrett mit Griff, 535x305x1 mm Hergestellt aus strapazierfähigem Holz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzabrett mit Griff, 535x305x1 mm Hergestellt aus strapazierfähigem Holz,
Pizzabrett mit Griff, 535x305x1 mm Hergestellt aus strapazierfähigem Holz,
Artikel-Nr.:
     2813-394-7883
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     617724
EAN/GTIN:
     8711369617724
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizza teller
Pizzabrett mit Griff, 535x305x1 mm
Hergestellt aus strapazierfähigem Holz, temperaturbeständig.
Kann auch zum stilvollen Servieren von Pizzas verwendet werden.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
54 cm
Breite:
31 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.48 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
95
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,97*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,96*
€ 20,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.