Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Pinzette, beschichtet, 300 mm Mit mittels PVD aufgebrachter schwarzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweck-Pinzette, beschichtet, 300 mm Mit mittels PVD aufgebrachter schwarzer
Mehrzweck-Pinzette, beschichtet, 300 mm Mit mittels PVD aufgebrachter schwarzer
Mehrzweck-Pinzette, beschichtet, 300 mm Mit mittels PVD aufgebrachter schwarzer
Artikel-Nr.:
     2813-394-7911
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     680131
EAN/GTIN:
     8711369680131
Suchbegriffe:
Großpinzette
Langpinzette
Pinzette extralang
Mehrzweckpinzette
Mehrzweck-Pinzette, beschichtet, 300 mm
Mit mittels PVD aufgebrachter schwarzer Beschichtung. Hochwertig und langlebig.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
30.00 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
300
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 12,57*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,26*
€ 12,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.