Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzateller Speciale Ø 330 mm, mit Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzateller Speciale Ø 330 mm, mit Motiv
Pizzateller Speciale Ø 330 mm, mit Motiv
Pizzateller Speciale Ø 330 mm, mit Motiv
Pizzateller Speciale Ø 330 mm, mit Motiv
Artikel-Nr.:
     2813-394-7923
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     774892
EAN/GTIN:
     8711369774892
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 33cm
Pizzateller Speciale Ø 330 mm, mit Motiv


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
1.24 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 12,17*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 9,42*
€ 13,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.