Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch aus Edelstahl, 1200x600x850 mm, Budget Arbeitsplatte aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch aus Edelstahl, 1200x600x850 mm, Budget Arbeitsplatte aus
Arbeitstisch aus Edelstahl, 1200x600x850 mm, Budget Arbeitsplatte aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-7949
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     812457
EAN/GTIN:
     8711369812457
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 60x60x90cm
arbeitstisch edelstahl
Arbeitstisch aus Edelstahl, 1200x600x850 mm, Budget
Arbeitsplatte aus Edelstahl, Ablage aus verzinktem Stahl. Höhenverstellbare Füße. Robuste Konstruktion.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
120.00 cm
Breite:
60.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
20.10 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,50*
€ 312,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,01*
€ 276,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.