Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch aus Edelstahl 1600x600x850 mm, Budget Arbeitsplatte aus Edelstahl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch aus Edelstahl 1600x600x850 mm, Budget Arbeitsplatte aus Edelstahl,
Arbeitstisch aus Edelstahl 1600x600x850 mm, Budget Arbeitsplatte aus Edelstahl,
Artikel-Nr.:
     2813-394-7951
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     812471
EAN/GTIN:
     8711369812471
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 60x60x90cm
arbeitstisch edelstahl

Arbeitstisch aus Edelstahl 1600x600x850 mm, Budget
Arbeitsplatte aus Edelstahl, Ablage aus verzinktem Stahl. Höhenverstellbare Füße. Robuste Konstruktion.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
160 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
24.60 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 209,44*
Lager 2813
8
Frei Haus
ab € 205,32*
€ 252,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,32*
€ 244,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.