Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenöffner, Farbe: schwarz, Länge: 19 cm, entfernt Deckel ohne scharfe Kanten.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenöffner, Farbe: schwarz, Länge: 19 cm, entfernt Deckel ohne scharfe Kanten.
Dosenöffner, Farbe: schwarz, Länge: 19 cm, entfernt Deckel ohne scharfe Kanten.
Dosenöffner, Farbe: schwarz, Länge: 19 cm, entfernt Deckel ohne scharfe Kanten.
Dosenöffner, Farbe: schwarz, Länge: 19 cm, entfernt Deckel ohne scharfe Kanten.
Artikel-Nr.:
     2813-394-7957
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856161
EAN/GTIN:
     8711369856161
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
hendi dosenöffner
Dosenöffner, Farbe: schwarz, Länge: 19 cm, entfernt Deckel ohne scharfe Kanten.
Dieser sichere Dosenöffner entfernt den Deckel ohne scharfe Kanten zu hinterlassen und ermöglicht ein späteres Wiederaufsetzen des Deckels. Der Schneidemechanismus schneidet die Seite der Dose direkt unter dem Deckel und ohne Kontakt zum Inhalt ab und verhindert so die Gefahr einer Kreuzkontamination.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Länge:
19 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.14 kg
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 14,52*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,34*
€ 15,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.