Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paella-Pfanne, 2 Fächer, 430x47 mm, Emaille. Von Hendi Die Pfanne ist in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paella-Pfanne, 2 Fächer, 430x47 mm, Emaille. Von Hendi Die Pfanne ist in
Paella-Pfanne, 2 Fächer, 430x47 mm, Emaille. Von Hendi Die Pfanne ist in
Artikel-Nr.:
     2813-394-8008
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     622759
EAN/GTIN:
     8711369622759
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
Paella-Pfanne, 2 Fächer, 430x47 mm, Emaille. Von Hendi
Die Pfanne ist in mehrere Fächer unterteilt, um die gleichzeitige Zubereitung verschiedener Gerichte zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Länge:
55.00 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
3.11 kg
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,88*
€ 60,12*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,74*
€ 60,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.