Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paella-Pfanne, 3 Fächer, 430x47 mm, Emaille. Von Hendi Die Pfanne ist in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paella-Pfanne, 3 Fächer, 430x47 mm, Emaille. Von Hendi Die Pfanne ist in
Paella-Pfanne, 3 Fächer, 430x47 mm, Emaille. Von Hendi Die Pfanne ist in
Artikel-Nr.:
     2813-394-8009
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     622766
EAN/GTIN:
     8711369622766
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
Paella-Pfanne, 3 Fächer, 430x47 mm, Emaille. Von Hendi
Die Pfanne ist in mehrere Fächer unterteilt, um die gleichzeitige Zubereitung verschiedener Gerichte zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
Länge:
55.00 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
5.00 cm
Gewicht:
3.11 kg
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,85*
€ 68,32*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,54*
€ 69,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.