Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi Eiszerkleinerer Edelstahl 3 l 230V 200W Professioneller Eiszerkleinerer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi Eiszerkleinerer Edelstahl 3 l 230V 200W Professioneller Eiszerkleinerer,
Hendi Eiszerkleinerer Edelstahl 3 l 230V 200W Professioneller Eiszerkleinerer,
Hendi Eiszerkleinerer Edelstahl 3 l 230V 200W Professioneller Eiszerkleinerer,
Hendi Eiszerkleinerer Edelstahl 3 l 230V 200W Professioneller Eiszerkleinerer,
Artikel-Nr.:
     2813-394-8016
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     271599
EAN/GTIN:
     8711369271599
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher

Hendi Eiszerkleinerer Edelstahl 3 l 230V 200W
Professioneller Eiszerkleinerer, ideal für die Zubereitung von Eis für Granitas, Mojitos, Eiskaffee und andere Kaltgetränke. Motorgehäuse und Eisbehälter aus Edelstahl. Ein Mikroschalter im Deckel erhöht die Sicherheit durch Abschalten des Motors beim Öffnen des Deckels. Messer aus rostfreiem Stahl. Fassungsvermögen des Bechers: 3 Liter. Geschwindigkeit: 1000 RPM. Output: 160 kg/h. Gewicht: 5,4 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
5.39 kg
Leistungsaufnahme:
200 Watt
Weitere Suchbegriffe: eismühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,49*
€ 468,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,64*
€ 463,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.