| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-8033 Herst.-Nr.: 199992 EAN/GTIN: 8711369199992 |
|
|
| | |
| Räucherbox von Hendi. Abnehmbare Rauchkammer Der Aluminiumkörper fungiert als Kühlkörper, der den Rauch kühlt und dann abführt. Holz benötigt keine Vorwässerung vor dem Räuchern. Kann auch mit Tee oder Gewürzen verwendet werden. Abnehmbare Rauchkammer mit integriertem Filter. Flexibler Gummischlauch (30 cm lang) zum einfachen Einblasen von Rauch in wiederverschließbare Beutel und Behälter. Kompakt und leicht genug, um mit einer Hand bedient zu werden. Stromversorgung durch 2 AA-Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten. Holz oder Kräuter zum Räuchern nicht enthalten.
Weitere Informationen: | | Länge: | 7.00 cm | Breite: | 13.00 cm | Höhe: | 10.00 cm | Gewicht: | 0.27 kg |
|
| | |
| | | |
| |