| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-8110 Herst.-Nr.: 199343 EAN/GTIN: 8711369199343 |
| |
|
| | |
| Räucherchips klein, HENDI, Whiskey Hergestellt aus hochwertigem Holz bzw. aus Holzfässern. Einzigartiges Aroma. Die Chips können direkt über Holzkohle, auf einem Räuchertablett oder in einem Räucherrohr platziert werden. Unser Angebot umfasst Chips aus: - Wein-, Whisky- oder Cognacfässern. - Eichen-, Buchen-, Oliven-, Zitrus-, Mandel- oder Pfirsichholz. Klassisches Grill-Accessoire. Einzigartig rauchiges Aroma. Natürliches Holz. Können auch beispielsweise direkt auf Holzkohle gelegt werden. Für viele Arten von Grillgerichten geeignet.
Weitere Informationen: | | Länge: | 17.80 cm | Breite: | 9.00 cm | Höhe: | 28.80 cm | Gewicht: | 0.70 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |