Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räucherholzstücke, HENDI, Buche Ideal für mittlere bis hohe Temperaturen.<br>Ideal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räucherholzstücke, HENDI, Buche Ideal für mittlere bis hohe Temperaturen.<br>Ideal
Räucherholzstücke, HENDI, Buche Ideal für mittlere bis hohe Temperaturen.<br>Ideal
Artikel-Nr.:
     2813-394-8121
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     199459
EAN/GTIN:
     8711369199459
Räucherholzstücke, HENDI, Buche
Ideal für mittlere bis hohe Temperaturen.
Ideal für Pizzabacköfen, Backöfen im Freien und Grills - kann direkt auf Holzkohle verwendet werden.
Für ein einzigartig rauchiges Aroma und einen besonderen Geschmack Ihrer Lieblingsgerichte.
Hergestellt aus hochwertigem Holz bzw. aus Holzfässern.
Unser Angebot umfasst Räucherholzstücke aus:
- Wein-, Whisky- oder Cognacfässern.
- Buchen-, Oliven-, Zitrus-, Mandel- oder Pfirsichholz. Ideal fürs Räuchern bei mittleren und hohen Temperaturen. Verleiht ein einzigartig rauchiges Aroma. Natürliches Holz. Zur Verwendung in Pizzaöfen, Grills, u.v.m. - auch direkt auf Holzkohle. Vielseitig einsetzbar.

Weitere Informationen:
Länge:
24.80 cm
Breite:
39.60 cm
Höhe:
11.50 cm
Gewicht:
3.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.