Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchshake-Mixer - Design by Bronwasser, HENDI, Karamell, 230V/400W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchshake-Mixer - Design by Bronwasser, HENDI, Karamell, 230V/400W,
Milchshake-Mixer - Design by Bronwasser, HENDI, Karamell, 230V/400W,
Milchshake-Mixer - Design by Bronwasser, HENDI, Karamell, 230V/400W,
Milchshake-Mixer - Design by Bronwasser, HENDI, Karamell, 230V/400W,
Milchshake-Mixer - Design by Bronwasser, HENDI, Karamell, 230V/400W,
Milchshake-Mixer - Design by Bronwasser, HENDI, Karamell, 230V/400W,
Artikel-Nr.:
     2813-394-8145
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     221624
EAN/GTIN:
     8711369221624
Milchshake-Mixer - Design by Bronwasser, HENDI, Karamell, 230V/400W, 170x196x(H)490mm
Vom niederländischen Designer Robert Bronwasser entworfen und in 6 attraktiven Farben erhältlich.
Für die mühelose Zubereitung von Cappuccino Freddo, Frappés und natürlich Milchshakes.
Das Gehäuse ist aus ABS-Kunststoff gefertigt.
Der Sockel ist beschwert und mit Gummifüßen versehen, die für zusätzliche Stabilität sorgen.
Der Motor verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen: 15.000 und 19.000 U/Min.
Die Bedienelemente sind einfach zugänglich an der Oberseite des Geräts angebracht.
Der Milchshake-Mixer ist mit einem Mikroschalter ausgestattet, der sicherstellt, dass das Gerät nur funktioniert, wenn der Becher richtig platziert ist.
Wählen Sie zwischen zwei verschiedenen Rührwerken, um den Grad der Belüftung zu steuern.
Komplettset inkl. einem Edelstahl-Mischbecher (0,95 Liter), einem Polykarbonat-Mischbecher (0,9 Liter) und 2 Sätzen zu je 2 Rührwerken.
Becher und Rührwerke sind spülmaschinenfest. Vom niederländischen Designer Robert Bronwasser entworfen und in 6 attraktiven Farben erhältlich. Besonders leistungsstark, für die mühelose Zubereitung von Cappuccino Freddo, Frappés und natürlich Milchshakes. Komplettset inkl. 2 Mischbechern und insgesamt 4 austauschbaren Rührwerken. Einfach zu bedienen und mit zwei Geschwindigkeitsstufen ausgestattet: 15.000 und 19.000 U/Min. Sicherer Betrieb, funktioniert nur, wenn der Becher richtig platziert ist.

Weitere Informationen:
Länge:
17.00 cm
Breite:
19.60 cm
Höhe:
49.00 cm
Gewicht:
4.73 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,19*
€ 176,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.