Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer für die Gläserspülmaschine K40, HENDI, 470x500x(H)500mm Zur Verwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ständer für die Gläserspülmaschine K40, HENDI, 470x500x(H)500mm Zur Verwendung
Ständer für die Gläserspülmaschine K40, HENDI, 470x500x(H)500mm Zur Verwendung
Ständer für die Gläserspülmaschine K40, HENDI, 470x500x(H)500mm Zur Verwendung
Artikel-Nr.:
     2813-394-8153
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     222980
EAN/GTIN:
     8711369222980
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Ständer für die Gläserspülmaschine K40, HENDI, 470x500x(H)500mm
Zur Verwendung in Kombination mit dem HENDI-Gläserspüler K40. Zwei Führungsschienen für die Aufbewahrung von Geschirrspülerkörben. Solide, geschweißte Konstruktionsweise aus Edelstahl. Verbessert den Wasserfluss des Geschirrspülers. Zur Verwendung mit Gläserspülmaschine K40.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
47 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
50 cm
Gewicht:
4.93 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,23*
€ 294,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.