Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 230V/3600W Einfach zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 230V/3600W Einfach zu
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 230V/3600W Einfach zu
Artikel-Nr.:
     2813-394-8174
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     237540
EAN/GTIN:
     8711369237540
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Geschirrspüler 50x50 - elektronische Steuerung, HENDI, 230V/3600W
Einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten.
Ideal für die Reinigung von Tellern, Besteck, Gläsern, Tassen und Tabletts.
Elektronische Steuerung.
Reinigungsmittel- und Klarspülerspender sowie Pumpe serienmäßig im Lieferumfang inkludiert.
Gehäuse aus Edelstahl AISI 304.
Rotierende Wascharme aus Kunststoff und Spülarme aus Edelstahl am Boden der Kammer.
Fixe Wascharme aus Kunststoff und rotierende Spülarme aus Edelstahl im oberen Bereich der Kammer.
Robuste, doppelwandige Tür mit einem Mikroschalter, der das Programm beim Öffnen stoppt.
Maximale Höhe der Gläser: 325 mm.
Maximale Höhe der Teller: 335 mm.
Wassertemperatur beimWaschen: 60°C.
Wassertemperatur beim Spülen: 85°C.
Boiler (Kapazität/Leistung): 6 l / 6 kW
Kammer (Kapazität/Leistung): 35 l / 2,8 kW.
Waschpumpe: 0,75 kM.
Sicherheitsthermostat für Boiler/Kammer: bis 105°C / 99°C.
Elektronisches Wasserthermometer für Boiler und Kammer.
Schutzklasse: IP 44.
Füße 40 mm, ±10 mm in der Höhe verstellbar.
Gewicht: 55 kg.

FUNKTIONEN:
Drei Waschprogramme: 60, 120, 180 Sekunden (das Spülprogramm wird automatisch um die Zeit verlängert, die zum Aufwärmen des Spülwassers auf +85°C benötigt wird).
Spülkammer-Reinigungsprogramm.
Kaltspülfunktion - ideal für das Spülen von Gläsern.
Thermo-Protector-Funktion zur Vermeidung von Kaltwasserspülungen - garantiert, dass der Spülvorgang erst bei einer Temperatur von 85°C beginnt.
Soft-Start-Funktion startet die Wasserpumpe mit einem niedrigen Druck und erhöht den Druck schrittweise, um empfindliche Gegenstände zu schützen.
8-Punkte-Selbstdiagnosesystem.
Eco-Funktion - für reduzierten Stromverbrauch.

VORTEILE DER KALTSPÜLUNG:
Kühlt die Gläser nach der Reinigung ab und macht sie sofort wieder einsatzbereit.
Entfernt den Geruch des Klarspülers, ideal für Weingläser.

AUSSTATTUNG:
1 Universal-Spülmaschinenkorb 500x500x(H)105 mm.
1 Korb mit Abstandsstiften für tiefe und flache Teller, 500x500x(H)105 mm.
1 Spülmaschinenkorb für Besteck 110x110x(H)130 mm.
Elektrischer Reiniger- und Klarspülerspender.
Wasserschlauch 1,5 m lang, mit 3/4" Innengewindeanschluss.
Entleerungspumpe und Entleerungsschlauch.
Netzkabel ohne Stecker.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
57 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
83 cm
Gewicht:
43.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.742,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,66*
€ 2.330,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.935,64*
€ 2.303,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.834,55*
€ 2.183,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.782,90*
€ 2.121,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.742,33*
€ 2.073,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.