Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiskocher 10L, HENDI, Kitchen Line, 10L, 230V/2900W, 555x495x(H)365mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiskocher 10L, HENDI, Kitchen Line, 10L, 230V/2900W, 555x495x(H)365mm
Reiskocher 10L, HENDI, Kitchen Line, 10L, 230V/2900W, 555x495x(H)365mm
Reiskocher 10L, HENDI, Kitchen Line, 10L, 230V/2900W, 555x495x(H)365mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-8185
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     240458
EAN/GTIN:
     8711369240458
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
hendi reiskocher
Reiskocher 10L, HENDI, Kitchen Line, 10L, 230V/2900W, 555x495x(H)365mm
Hergestellt aus langlebigem und leicht zu reinigendem Aluminium. Der Innenraum ist mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Schaltet nach dem Kochen des Reises automatisch in den Warmhaltemodus. Großes Fassungsvermögen von 10 Litern oder 50 Messbecher Trockenreis. Dank des spezielles Designs der Griffe fungieren diese auch als praktische Deckelhalter und ermöglichen es, den heißen Deckel einerseits sicher aufbewahren zu können und andererseits immer sofort zur Hand zu haben. Messbecher und Reislöffel im Lieferumfang enthalten. Innen mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Für bis zu 100 Portionen gekochten Reis. Griff kann auch als Deckelhalter verwendet werden. Messbecher und Reislöffel im Lieferumfang enthalten. Zwei Modi: Kochen und Warmhalten.

Weitere Informationen:
Länge:
55.50 cm
Breite:
49.50 cm
Höhe:
36.50 cm
Durchmesser:
49.50 cm
Gewicht:
10.64 kg
Weitere Suchbegriffe: reisgarer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.