Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne, Fine Dine, 0,6L, 120x(H)168mm Doppelwandiger Edelstahl. <br>Nahtlose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne, Fine Dine, 0,6L, 120x(H)168mm Doppelwandiger Edelstahl. <br>Nahtlose
Isolierkanne, Fine Dine, 0,6L, 120x(H)168mm Doppelwandiger Edelstahl. <br>Nahtlose
Artikel-Nr.:
     2813-394-8206
Hersteller:
     Fine Dine
Herst.-Nr.:
     445815
EAN/GTIN:
     8711369445815
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Isolierkanne, Fine Dine, 0,6L, 120x(H)168mm
Doppelwandiger Edelstahl.
Nahtlose Struktur.
Vakuumisolierung.
Metallverchromte Abdeckung, Hebel, Auslauf und Griff.
Hoher Isolationswert.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Höhe:
16.80 cm
Durchmesser:
12.00 cm
Gewicht:
0.65 kg
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne edelstahl, isolierkanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,59*
€ 51,85*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,76*
€ 53,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.