Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Waage bis 200 kg, HENDI, 298x248x(H)37mm Edelstahl-Waage,<br>Präzise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Waage bis 200 kg, HENDI, 298x248x(H)37mm Edelstahl-Waage,<br>Präzise
Digital-Waage bis 200 kg, HENDI, 298x248x(H)37mm Edelstahl-Waage,<br>Präzise
Digital-Waage bis 200 kg, HENDI, 298x248x(H)37mm Edelstahl-Waage,<br>Präzise
Digital-Waage bis 200 kg, HENDI, 298x248x(H)37mm Edelstahl-Waage,<br>Präzise
Digital-Waage bis 200 kg, HENDI, 298x248x(H)37mm Edelstahl-Waage,<br>Präzise
Digital-Waage bis 200 kg, HENDI, 298x248x(H)37mm Edelstahl-Waage,<br>Präzise
Artikel-Nr.:
     2813-394-8239
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     580462
EAN/GTIN:
     8711369580462
Digital-Waage bis 200 kg, HENDI, 298x248x(H)37mm
Edelstahl-Waage,
Präzise Messung dank fortschrittlicher Technologie, 200 g bis 200 kg (440 lb).
Genauigkeit: 10-50g / 0,02-0,1lb.
Anzeige in kg oder lb.
Tara-Funktion.
Bedienung über separates Digitaldisplay mit 4 Tasten.
Energiesparendes LCD-Display mit Akkustandsanzeige.
Fingerabdruckbeständige Beschichtung
Stromversorgung: 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten).
USB-C-Anschluss (Kabel im Lieferumfang enthalten).
HINWEIS: Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Genauigkeit: 10-50g / 0,01lb LCD-Anzeige. USB-C-Anschluss. Tara-Funktion. Anzeige in kg oder lb.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
30 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
1.58 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,63*
€ 126,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.