Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail-Shaker, Bar up, 92mm Hergestellt aus verkupfertem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocktail-Shaker, Bar up, 92mm Hergestellt aus verkupfertem
Cocktail-Shaker, Bar up, 92mm Hergestellt aus verkupfertem
Artikel-Nr.:
     2813-394-8240
Hersteller:
     Bar up
Herst.-Nr.:
     593318
EAN/GTIN:
     8711369593318
Suchbegriffe:
Boston-Shaker
Bostonshaker
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker, Bar up, 92mm
Hergestellt aus verkupfertem Edelstahl.
Zweiteilig - 2 Shaker, 600 ml/800 ml mit den Abmessungen 90x(H)140 mm bzw. 92x(H)174 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
9.10 cm
Breite:
9.10 cm
Höhe:
29.00 cm
Durchmesser:
9.20 cm
Gewicht:
0.42 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.