Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktailshaker schwarz, Bar up, 0,8L, Schwarz, x(H)mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocktailshaker schwarz, Bar up, 0,8L, Schwarz, x(H)mm
Cocktailshaker schwarz, Bar up, 0,8L, Schwarz, x(H)mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-8247
Hersteller:
     Bar up
Herst.-Nr.:
     596678
EAN/GTIN:
     8711369596678
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Cocktailshaker schwarz, Bar up, 0,8L, Schwarz, x(H)mm


Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
8.90 cm
Breite:
8.90 cm
Höhe:
18.00 cm
Gewicht:
0.19 kg
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, bar shaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.