Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barsieb konisch PVD beschichtet, Bar up, Schwarz, 75x220mm Zur Verwendung in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barsieb konisch PVD beschichtet, Bar up, Schwarz, 75x220mm Zur Verwendung in
Barsieb konisch PVD beschichtet, Bar up, Schwarz, 75x220mm Zur Verwendung in
Barsieb konisch PVD beschichtet, Bar up, Schwarz, 75x220mm Zur Verwendung in
Artikel-Nr.:
     2813-394-8265
Hersteller:
     Bar up
Herst.-Nr.:
     638170
EAN/GTIN:
     8711369638170
Suchbegriffe:
Bar-Abseiher
Bar-Sieb
Bar-Strainer
Barsieb
Barsieb konisch PVD beschichtet, Bar up, Schwarz, 75x220mm
Zur Verwendung in Bars, Pubs, Restaurants und Patisserien
Edelstahl mit eleganter schwarzer PVD-Beschichtung
Dünnes Mesh mit Drahtgriff
HINWEIS: Nicht spülmaschinenfest Dünnes Mesh mit feinen Ösen Draht-Griff Aus Edelstahl mit edler PVD-Beschichtung in Graphitfarbe Vielseitige Nutzung in Bars, Pubs, Restaurants und Patisserien Praktische Anwendung

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
22.00 cm
Breite:
7.50 cm
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
7.50 cm
Gewicht:
0.04 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Sieb, Cocktailsieb, bar sieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.