Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzel-Spültisch mit Ablage - Selbstmontage, HENDI, Kitchen Line, Linke Seite,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzel-Spültisch mit Ablage - Selbstmontage, HENDI, Kitchen Line, Linke Seite,
Einzel-Spültisch mit Ablage - Selbstmontage, HENDI, Kitchen Line, Linke Seite,
Artikel-Nr.:
     2813-394-8341
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     812495
EAN/GTIN:
     8711369812495
Suchbegriffe:
Spülentisch
Spültisch
spültisch 60x70 cm
spülentisch

Einzel-Spültisch mit Ablage - Selbstmontage, HENDI, Kitchen Line, Linke Seite, 800x600x(H)850mm
Spüle und Arbeitsplatte aus säurebeständigem Edelstahl AISI 304.
Arbeitsplatte mit 10mm Aussparung vorne und an den Seiten.
400x400x(H)250mm Spüle.
Verstellbare Füße auf Vierkantprofil.
Arbeitsplatte und Ablage mit einem Stahlprofil verstärkt.
Inkl. 40mm-Aufkantung für verbesserte Hygiene.
30mm-Öffnung für HENDI-Wasserhähne mit den Artikelnummern 970515 oder 970508.
52mm-Ablauf kompatibel mit den meisten Standard-Siphons.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
80 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
18.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 419,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,59*
€ 589,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,94*
€ 581,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,91*
€ 566,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,71*
€ 499,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.