Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Wandregal, mit zwei Stahlbügeln, HENDI, 1400x300x(H)250mm Hergestellt aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandregal, mit zwei Stahlbügeln, HENDI, 1400x300x(H)250mm Hergestellt aus
Wandregal, mit zwei Stahlbügeln, HENDI, 1400x300x(H)250mm Hergestellt aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-8374
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     816516
EAN/GTIN:
     8711369816516
Suchbegriffe:
Wand-Regal
Wandregal
wandregal
Wandregal, mit zwei Stahlbügeln, HENDI, 1400x300x(H)250mm
Hergestellt aus Edelstahl AISI 430.
Geschweißt für hohe Haltbarkeit und Stabilität.
Maximalbelastung: ca. 25 kg/m².
Die Aufkantung (30 mm) verhindert das Herabfallen der Waren.
Wird mit 2 Stahlwinkeln für die Wandmontage geliefert. Praktisches Möbelstück für jede Küche und jeden Vorbereitungsraum. Aus Edelstahl AISI 430 gefertigt. Geschweißt für hohe Haltbarkeit und Stabilität. Maximale Belastung pro Fachboden: 25 kg/m², vorausgesetzt, die Last wird gleichmäßig verteilt. Einteiliges Regal mit festen Stahlbügeln, ideal für die Wandmontage.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Länge:
140.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
25.00 cm
Gewicht:
3.95 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.