Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf - ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 4,9L, 240x(H)110mm Langlebige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf - ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 4,9L, 240x(H)110mm Langlebige
Bratentopf - ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 4,9L, 240x(H)110mm Langlebige
Artikel-Nr.:
     2813-394-8393
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     837665
EAN/GTIN:
     8711369837665
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf - ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 4,9L, 240x(H)110mm
Langlebige Materialien. Nahtloser Induktionsboden. Geeignet für alle Wärmequellen. Kühl bleibende Griffe.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Höhe:
11 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
1.20 kg
Weitere Suchbegriffe: bratentopf ohne deckel, braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.