Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bratentopf - ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 7,3L, 280x(H)120mm Langlebige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bratentopf - ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 7,3L, 280x(H)120mm Langlebige
Bratentopf - ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 7,3L, 280x(H)120mm Langlebige
Artikel-Nr.:
     2813-394-8394
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     837672
EAN/GTIN:
     8711369837672
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Bratentopf - ohne Deckel, HENDI, Kitchen Line, 7,3L, 280x(H)120mm
Langlebige Materialien. Nahtloser Induktionsboden. Geeignet für alle Wärmequellen. Kühl bleibende Griffe.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
1.73 kg
Weitere Suchbegriffe: bratentopf ohne deckel, braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.