Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Stabmixer Smart Pressure, mit druckempflicher Steuerung, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Stabmixer Smart Pressure, mit druckempflicher Steuerung, 5
Akku Stabmixer Smart Pressure, mit druckempflicher Steuerung, 5
Akku Stabmixer Smart Pressure, mit druckempflicher Steuerung, 5
Akku Stabmixer Smart Pressure, mit druckempflicher Steuerung, 5
Akku Stabmixer Smart Pressure, mit druckempflicher Steuerung, 5
Artikel-Nr.:
     2813-394-8463
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     221419
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
hendi pürierstab
Akku Stabmixer Smart Pressure, mit druckempflicher Steuerung, 5 Geschwindigkeitsstufen, kabellos,
abnehmbarer Mischarm,

Stabmixer mit integrertem Akku, der eine beeindruckende Betriebsdauer von bis zu 30 Minuten ermöglicht. Dieder innovative Stabmixer zeichnet sich durch eine druckempfindliche Steuerung aus, die Ihnen Flexibilität bietet, mit fünf verschiedenen Geschwindigkeitsstufen ( von 11.000 U/min bis 16.000 U/min ) zu mixen, indem Sie einfach die Taste fester drücken. Sein kompaktes und praktisches Design ermöglicht eine vollständige Kontrolle über den Mischprozess, wodurch das Zubereiten Ihrer Lieblingsgerichte zum Kinderspiel wird.

Weitere Informationen:
Breite:
39.00 cm
Durchmesser:
6.20 cm
Leistungsaufnahme:
150 Watt
Weitere Suchbegriffe: mixstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.