Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Isolierkanne Eco, rubinrot 1,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Isolierkanne Eco, rubinrot 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, rubinrot 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, rubinrot 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, rubinrot 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, rubinrot 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, rubinrot 1,0 Liter
alfi Isolierkanne Eco, rubinrot 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-398-1313
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0825.240.100
EAN/GTIN:
     4002458490378
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne
alfi Isolierkanne Eco, rubinrot 1,0 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
15.50 cm
Breite:
15.50 cm
Höhe:
26.50 cm
Gewicht:
0.75 kg
Form:
rund
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
mattiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,56*
22 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,47*
€ 14,95*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.