Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermos Tasse Desktop Mug TC, petrol 0,35 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermos Tasse Desktop Mug TC, petrol 0,35 Liter
Thermos Tasse Desktop Mug TC, petrol 0,35 Liter
Thermos Tasse Desktop Mug TC, petrol 0,35 Liter
Thermos Tasse Desktop Mug TC, petrol 0,35 Liter
Thermos Tasse Desktop Mug TC, petrol 0,35 Liter
Thermos Tasse Desktop Mug TC, petrol 0,35 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-398-1391
Hersteller:
     Thermos
Herst.-Nr.:
     4059.255.035
EAN/GTIN:
     5010576957269
Suchbegriffe:
Edelstahltasse
Iso-Becher
Isoliertrinkbecher
Reisebecher
Thermos Tasse Desktop Mug TC, petrol 0,35 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
grün
Länge:
13.50 cm
Breite:
9.50 cm
Höhe:
13.00 cm
Gewicht:
0.26 kg
Form:
rund
Isoliereinsatz:
Edelstahl
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.