Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

alfi Isolierflasche Perfect automatic grau 1,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
alfi Isolierflasche Perfect automatic grau 1,0 Liter
alfi Isolierflasche Perfect automatic grau 1,0 Liter
alfi Isolierflasche Perfect automatic grau 1,0 Liter
alfi Isolierflasche Perfect automatic grau 1,0 Liter
alfi Isolierflasche Perfect automatic grau 1,0 Liter
alfi Isolierflasche Perfect automatic grau 1,0 Liter
alfi Isolierflasche Perfect automatic grau 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-398-1500
Hersteller:
     Thermos
Herst.-Nr.:
     5737.234.100
EAN/GTIN:
     4002458490859
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
alfi Isolierflasche Perfect automatic grau 1,0 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
farbig lackiert
Länge:
8.50 cm
Breite:
8.50 cm
Höhe:
32.00 cm
Gewicht:
0.61 kg
Form:
rund
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Einhandbedienung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,01*
€ 28,02*
€ 5,50*
ab € 19,86*
€ 28,81*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,21*
€ 36,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thermos
5737.234.035
ab € 17,02*
Sonstiges
Thermos
5737.234.050
ab € 16,66*
Sonstiges
Thermos
5737.234.075
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.