Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bouillontasse aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glatt auslaufendem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bouillontasse aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glatt auslaufendem
Bouillontasse aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glatt auslaufendem
Artikel-Nr.:
     2813-400-048
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     770/030
EAN/GTIN:
     4003625077002
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Bouillontasse aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, mit glatt auslaufendem Schüttrand, schwere Qualität Volumen: 0,3 l, Durchmesser:
11,5 cm, Höhe: 5,5 cm [Ausführung mit vergoldetem Griff siehe Artikelserie 8883.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 12,39*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,86*
€ 12,72*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,82*
€ 15,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.