Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeekanne 2l aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Innensieb, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeekanne 2l aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Innensieb, mit
Kaffeekanne 2l aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, ohne Innensieb, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-077
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     100/200
EAN/GTIN:
     4003625010054
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere edelstahl
Kaffeekanne 2l aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend, ohne Innensieb, mit Scharnierdeckel
Höhe: 21 cm [Literangaben auf der Verpackung können vom obigen tatsächlichen Volumen abweichen.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
21.00 cm
Gewicht:
0.80 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Volumen:
2.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 24,43*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 18,24*
€ 25,18*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,57*
€ 30,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
100/035
ab € 5,67*
Sonstiges
Contacto Bander
100/150
ab € 14,80*
Sonstiges
Contacto Bander
100/100
ab € 10,75*
Sonstiges
Contacto Bander
6226/125
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.