Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-400-099
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1525/260
EAN/GTIN:
     4003625152556
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel
Schüssel flache konische Form, aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, offener, glatter Rand, mittelschwere Qualität
Bodendurchmesser: 18 cm, Höhe: 12 cm, Durchmesser innen: 26 cm, Volumen: 4,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 17,33*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,17*
€ 17,84*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,58*
€ 26,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.